ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
アルミサイドクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05873446
品番
ASC6
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
下方向に締め付けて、ワークの浮き上がりを防ぎます。
コンパクトなサイドクランプです。
材質
クランプ本体:A7075T6
クサビ部分:S45C
表面処理
クランプ本体:アルマイト処理
クサビ部分:黒染め
寸法A(mm)
32.7
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
28
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
19.2
寸法F(mm)
13.5
寸法G(mm)
1
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
12(-0.1/-0.5)
寸法K(mm)
9.6
寸法L(mm)
5
適合T溝幅(mm)
12
最大締付力(kN)
4.7
質量(kg)
72
熱処理
クサビ:焼入HRC24
ねじの呼び
M6×1.0
寸法J
M6×1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
11