ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
アルミサイドクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05873482
品番
ASCL8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
下方向に締め付けて、ワークの浮き上がりを防ぎます。
コンパクトなサイドクランプです。
材質
クランプ本体:A7075T6
クサビ部分:S45C
表面処理
クランプ本体:アルマイト処理
クサビ部分:黒染め
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
33.5
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
1
寸法H(mm)
7
寸法I(mm)
14(-0.1/-0.5)
寸法K(mm)
14
寸法L(mm)
6
寸法M(mm)
200
寸法N(mm)
30 - 45
寸法O(mm)
26
寸法P(mm)
9
適合T溝幅(mm)
14
最大締付力(kN)
11.5
質量(kg)
424
熱処理
クサビ:焼入HRC24
ねじの呼び
M8×1.25
寸法J
M8×1.25
最大使用トルク(N・m)
29