※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ CCMT-MU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
材質
AC2000
注文コード
05873673
品番
CCMT09T308N-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
コーナー半径・材質
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
ブレーカ
MU型
粗切削用ポッキータイプ
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
用途
軽〜中切削
種別
ポジ
材質
AC2000
形状
ひし形80°
等級
M級
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
ノーズ半径r(mm)
0.8
メーカー従来品番
CCMM3T2EMU
コーナーR(mm)
0.8
刃長l(mm)
9.7
穴の有無
あり
厚さs(mm)
3.97
穴径d1(Φmm)
4.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
ブレーカ適合領域
鋼一般切削
ブレーカすくい角(°)
0
ブレーカの有無
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります