※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
クイックダウンクランプ(中型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大締付力(kN)
7
適合T溝幅(mm)
18
注文コード
05873683
品番
QDC18A
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力・適合T溝幅
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ベース:SCM420
カム:SCM420
ジョウ:SCM440
熱処理
ベース:焼入HRC55
カム:焼入HRC55
ジョウ:焼入HRC50
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
159
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
4
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
63
寸法H(mm)
19
寸法I(mm)
38.5
寸法J(mm)
30.5
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
-
適合T溝幅(mm)
18
最大締付力(kN)
7
最大荷重(kN)
0.5
質量(kg)
0.91
表面処理
黒染め
ねじの呼び
M14×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ高さ(mm)
最大38.5
寸法M
M14×2×60