※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QDC18VS クイックダウンクランプ(中型) ナベヤ 05873726 QDC18VS クイックダウンクランプ(中型) ナベヤ 05873726

クイックダウンクランプ(中型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大締付力(kN)7 適合T溝幅(mm)18 注文コード05873726 品番QDC18VS
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は最大締付力・適合T溝幅など16種類から選べます 他の種類を見る
材質
ベース:SCM420
カム:SCM420
ジョウ:SCM440
熱処理
ベース:焼入HRC55
カム:焼入HRC55
ジョウ:焼入HRC50
寸法A(mm)48 寸法B(mm)38 寸法C(mm)162 寸法D(mm)32 寸法E(mm)4 寸法F(mm)40 寸法G(mm)37 寸法H(mm)19 寸法I(mm)38.5 寸法J(mm)30.5 寸法K(mm)- 寸法L(mm)- 適合T溝幅(mm)18 最大締付力(kN)7 最大荷重(kN)0.5 質量(kg)0.9 表面処理黒染め ねじの呼びM14×2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)最大38.5 寸法MM14×2×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする