※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QDCNS1214V クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ) ナベヤ 05873848 QDCNS1214V クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ) ナベヤ 05873848

クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合T溝幅(mm)14 注文コード05873848 品番QDCNS1214V
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は適合T溝幅など2種類から選べます 他の種類を見る

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。

材質
ベース:SCM420
カム:SCM420
ジョウ:SCM440
熱処理
ベース:焼入HRC55
カム:焼入HRC55
ジョウ:焼入HRC50
寸法A(mm)32 寸法B(mm)19.6 寸法D(mm)20 寸法E(mm)3 寸法F(mm)33.5 寸法G(mm)21 寸法H(mm)6 寸法I(mm)25 寸法J(mm)20 適合T溝幅(mm)14 最大締付力(kN)3 質量(kg)0.22 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25 寸法M異径スタッドM12×1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする