住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ CNMG-UG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
材質
AC2000
注文コード
05874014
品番
CNMG090404N-UG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ノーズ半径r(mm)
0.4
形状
ひし形80°
材質
AC2000
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
穴径(Φmm)
3.81
等級
M級
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
みぞ穴
穴あり
ブレーカ
一般切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番
CNMG331ENG
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります