※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
トウアジャストクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法A(mm)
140
適合ボルト径
M14
注文コード
05874252
品番
TAC2
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合ボルト径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
23
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
38
寸法H(mm)
10
付属品
六角棒レンチ
材質
S45C
質量(kg)
1.2
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
推奨トルク(N・m)
12
適合ボルト径
M14
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプストローク(mm)
5
クランプ高さ(mm)
22
締付力(kN)
(推奨)7