※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クサビクランプセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法A(mm)38 適合T溝幅(mm)20 最大締付力(kN)4.5 注文コード05874532 品番KCH16T-20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は寸法A・適合T溝幅・最大締付力など27種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)38 寸法B(mm)50 寸法C(mm)25(±0.01) 寸法D(mm)60.4 寸法E(mm)15 寸法F(mm)38 寸法G(mm)10 寸法H(mm)6 寸法I(mm)92 寸法J(mm)(max)37 寸法M(mm)24 寸法Q(mm)17 寸法R(mm)30 寸法T(mm)78 適合T溝幅(mm)20 材質S45C 質量(g)2.4 表面処理黒染め 最大締付力(kN)4.5 熱処理焼入HRC32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LM12×1.75×70 最大使用トルク(N・m)24 寸法VM16×2×70 寸法KM16×2×70 寸法S10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする