※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCH4M クサビクランプセット ナベヤ 05874672 KCH4M クサビクランプセット ナベヤ 05874672

クサビクランプセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法A(mm)16 最大締付力(kN)1.2 注文コード05874672 品番KCH4M
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法A・適合T溝幅・最大締付力など27種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)16 寸法B(mm)16 寸法C(mm)8(±0.01) 寸法D(mm)18.6 寸法E(mm)5.5 寸法F(mm)13 寸法G(mm)3.5 寸法H(mm)1.5 寸法I(mm)29 寸法J(mm)(max)9 寸法M(mm)7.5 寸法Q(mm)6.5 寸法R(mm)9 寸法T(mm)25 材質S45C 質量(g)0.1 表面処理黒染め 最大締付力(kN)1.2 熱処理焼入HRC32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LM4×0.7×20 最大使用トルク(N・m)1.2 寸法VM4×0.7×20 寸法KM4×0.7×20 寸法S3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする