※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クサビクランプセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法A(mm)
30
最大締付力(kN)
10
注文コード
05874706
品番
KCH12M
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合T溝幅・最大締付力
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
20(±0.01)
寸法D(mm)
50.4
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
33
寸法G(mm)
8
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
75
寸法J(mm)
(max)23
寸法M(mm)
19
寸法Q(mm)
14
寸法R(mm)
25
寸法T(mm)
62
材質
S45C
質量(g)
1
表面処理
黒染め
最大締付力(kN)
10
熱処理
焼入HRC32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
M10×1.5×50
最大使用トルク(N・m)
20
寸法V
M12×1.75×50
寸法K
M12×1.75×50
寸法S
8