※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCHU16TC-22 クサビクランプ クランプ部 ナベヤ 05874934 KCHU16TC-22 クサビクランプ クランプ部 ナベヤ 05874934

クサビクランプ クランプ部

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)38 適合T溝幅(mm)22 最大締付力(kN)4.5 注文コード05874934 品番KCHU16TC-22
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は寸法A・適合T溝幅・最大締付力など30種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)38 寸法B(mm)50 寸法C(mm)26(±0.01) 寸法D(mm)60.4 寸法E(mm)15 寸法F(mm)38 寸法G(mm)7 寸法H(mm)6 寸法I(mm)82 寸法J(mm)42 寸法M(mm)24 適合T溝幅(mm)22 材質S45C 質量(kg)1.3 表面処理黒染め 最大締付力(kN)4.5 熱処理焼入HRC32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LM12×1.75×75 最大使用トルク(N・m)24 寸法KM16×2×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする