※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クサビクランプ クランプ部
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
16
最大締付力(kN)
1.2
注文コード
05875013
品番
KCHU4MC
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合T溝幅・最大締付力
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
8.5(±0.01)
寸法D(mm)
18.6
寸法E(mm)
4.5
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
3.5
寸法H(mm)
1.5
寸法I(mm)
25.5
寸法J(mm)
9
寸法M(mm)
7.5
材質
S45C
質量(kg)
0.03
表面処理
黒染め
最大締付力(kN)
1.2
熱処理
焼入HRC32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
M4×0.7×20
最大使用トルク(N・m)
1.2
寸法K
M4×0.7×20