※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クサビクランプ クランプ部
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
19
最大締付力(kN)
4
注文コード
05875022
品番
KCHU6MC
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合T溝幅・最大締付力
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
10.5(±0.01)
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
7
寸法F(mm)
18
寸法G(mm)
3.5
寸法H(mm)
2.3
寸法I(mm)
35.5
寸法J(mm)
10
寸法M(mm)
11.5
材質
S45C
質量(kg)
0.1
表面処理
黒染め
最大締付力(kN)
4
熱処理
焼入HRC32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
M6×1.0×25
最大使用トルク(N・m)
9
寸法K
M6×1.0×25