※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCHU8MC クサビクランプ クランプ部 ナベヤ 05875038 KCHU8MC クサビクランプ クランプ部 ナベヤ 05875038

クサビクランプ クランプ部

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)22 最大締付力(kN)6 注文コード05875038 品番KCHU8MC
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法A・適合T溝幅・最大締付力など30種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)22 寸法B(mm)28 寸法C(mm)14.5(±0.01) 寸法D(mm)32.9 寸法E(mm)8.5 寸法F(mm)23 寸法G(mm)5.5 寸法H(mm)2.8 寸法I(mm)45.5 寸法J(mm)16 寸法M(mm)13.5 材質S45C 質量(kg)0.2 表面処理黒染め 最大締付力(kN)6 熱処理焼入HRC32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LM6×1.0×25 最大使用トルク(N・m)10 寸法KM8×1.25×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする