※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クサビクランプ クランプ部
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
38
最大締付力(kN)
12
注文コード
05875056
品番
KCHU16MC
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合T溝幅・最大締付力
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
26(±0.01)
寸法D(mm)
60.4
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
38
寸法G(mm)
7
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
82
寸法J(mm)
27
寸法M(mm)
24
材質
S45C
質量(kg)
1
表面処理
黒染め
最大締付力(kN)
12
熱処理
焼入HRC32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
M12×1.75×60
最大使用トルク(N・m)
64
寸法K
M16×2×60