※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCH12TS-16 クサビクランプストッパー部 ナベヤ 05875074 KCH12TS-16 クサビクランプストッパー部 ナベヤ 05875074

クサビクランプストッパー部

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)30 適合T溝幅(mm)16 注文コード05875074 品番KCH12TS-16
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法A・適合T溝幅など27種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)30 寸法B(mm)40 寸法C(mm)20(±0.01) 寸法Q(mm)14 寸法R(mm)25 寸法S(mm)8 寸法T(mm)62 寸法U(mm)28 適合T溝幅(mm)16 材質S45C 質量(kg)0.5 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法VM12×1.75×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする