※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クサビクランプストッパー部
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
30
適合T溝幅(mm)
18
注文コード
05875083
品番
KCH12TS-18
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,368
販売価格(税別)
¥
14,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合T溝幅
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
20(±0.01)
寸法Q(mm)
14
寸法R(mm)
25
寸法S(mm)
8
寸法T(mm)
62
寸法U(mm)
33
適合T溝幅(mm)
18
材質
S45C
質量(kg)
0.6
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法V
M12×1.75×60