※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クサビクランプストッパー部
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
38
適合T溝幅(mm)
22
注文コード
05875117
品番
KCH16TS-22
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合T溝幅
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
25(±0.01)
寸法Q(mm)
17
寸法R(mm)
30
寸法S(mm)
10
寸法T(mm)
78
寸法U(mm)
42
適合T溝幅(mm)
22
材質
S45C
質量(kg)
1.1
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法V
M16×2×75