※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCHU12TS-18 クサビクランプストッパー部 ナベヤ 05875205 KCHU12TS-18 クサビクランプストッパー部 ナベヤ 05875205

クサビクランプストッパー部

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)30 適合T溝幅(mm)18 注文コード05875205 品番KCHU12TS-18
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法A・適合T溝幅など27種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)30 寸法B(mm)40 寸法C(mm)20(±0.01) 寸法Q(mm)13 寸法R(mm)38 寸法S(mm)15 寸法T(mm)113 寸法U(mm)25 適合T溝幅(mm)18 材質S45C 質量(kg)0.9 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法VM12×1.75×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする