※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCHU16TS-18 クサビクランプストッパー部 ナベヤ 05875214 KCHU16TS-18 クサビクランプストッパー部 ナベヤ 05875214

クサビクランプストッパー部

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)38 適合T溝幅(mm)18 注文コード05875214 品番KCHU16TS-18
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法A・適合T溝幅など27種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)38 寸法B(mm)50 寸法C(mm)25(±0.01) 寸法Q(mm)16 寸法R(mm)44 寸法S(mm)25 寸法T(mm)140 寸法U(mm)35 適合T溝幅(mm)18 材質S45C 質量(kg)1.4 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法VM16×2×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする