※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCH4MS クサビクランプストッパー部 ナベヤ 05875248 KCH4MS クサビクランプストッパー部 ナベヤ 05875248

クサビクランプストッパー部

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)16 注文コード05875248 品番KCH4MS
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法A・適合T溝幅など27種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)16 寸法B(mm)16 寸法C(mm)8(±0.01) 寸法Q(mm)6.5 寸法R(mm)9 寸法S(mm)3 寸法T(mm)25 寸法U(mm)9 材質S45C 質量(kg)0.03 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法VM4×0.7×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする