※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クサビクランプストッパー部
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
19
注文コード
05875257
品番
KCH6MS
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合T溝幅
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
10(±0.01)
寸法Q(mm)
8
寸法R(mm)
13
寸法S(mm)
5
寸法T(mm)
35
寸法U(mm)
10
材質
S45C
質量(kg)
0.1
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法V
M6×1.0×25