※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HL3514T ホールドクランプ ナベヤ 05875336 HL3514T ホールドクランプ ナベヤ 05875336

ホールドクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 05875336 品番 HL3514T
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

六角棒レンチ付
スライド式機構で完全締付
ワンポイント着脱で時間短縮
ワーク上部全面加工と貫通加工
完全熱処理加工で使用は半永久的
ワークの浮上り防止機構方式

寸法A(mm)90 寸法B(mm)35 寸法C(mm)45 寸法D(mm)23 寸法E(mm)22 寸法F(mm)16 寸法H(mm)54 寸法I(mm)40 寸法J(mm)23(±0.005) 寸法K(mm)17 寸法V(mm)44 寸法W(mm)22 寸法X(mm)8.5 寸法Y(mm)16 寸法Z(mm)13.5 適合T溝幅(mm)14 材質S50C 質量(kg)1.7 表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め 熱処理焼入HRC50 寸法GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LM12×1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする