※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HL3518S ホールドクランプ ストッパー部 ナベヤ 05875415 HL3518S ホールドクランプ ストッパー部 ナベヤ 05875415

ホールドクランプ ストッパー部

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05875415 品番 HL3518S
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

六角棒レンチ付
スライド式機構で完全締付
ワンポイント着脱で時間短縮
ワーク上部全面加工と貫通加工
完全熱処理加工で使用は半永久的
ワークの浮上り防止機構方式

寸法A(mm)69 寸法B(mm)35 寸法C(mm)40 寸法D(mm)23(±0.005) 寸法E(mm)17 寸法F(mm)54 寸法G(mm)23 寸法H(mm)16 寸法J(mm)7.5 寸法K(mm)4 寸法L(mm)10 寸法P(mm)44 寸法Q(mm)28 寸法R(mm)11 寸法S(mm)19 寸法T(mm)17.5 適合T溝幅(mm)18 材質S50C 質量(kg)1.1 表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め 熱処理焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IM12×1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする