※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLC14 ミニローハイトクランプ ナベヤ 05875442 MLC14 ミニローハイトクランプ ナベヤ 05875442

ミニローハイトクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)80 適合T溝幅(mm)14 注文コード05875442 品番MLC14
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法A・適合T溝幅など8種類から選べます 他の種類を見る

横からのレンチ操作で爪が下方向に締め込みワークが浮上がりません。

寸法A(mm)80 寸法B(mm)40 寸法C(mm)20 寸法D(mm)3 寸法E(mm)39 寸法F(mm)26 適合T溝幅(mm)14 材質S45C 質量(kg)0.65 表面処理黒染め 熱処理焼入 寸法GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)(H1)22、(H2)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする