※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ミニローハイトクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
100
適合T溝幅(mm)
18
注文コード
05875476
品番
MLC18
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合T溝幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
横からのレンチ操作で爪が下方向に締め込みワークが浮上がりません。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
46
寸法F(mm)
34
適合T溝幅(mm)
18
材質
S45C
質量(kg)
1.25
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
寸法G
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(H1)36、(H2)1.4