※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLC20 ミニローハイトクランプ ナベヤ 05875485 MLC20 ミニローハイトクランプ ナベヤ 05875485

ミニローハイトクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)100 適合T溝幅(mm)20 注文コード05875485 品番MLC20
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法A・適合T溝幅など8種類から選べます 他の種類を見る

横からのレンチ操作で爪が下方向に締め込みワークが浮上がりません。

寸法A(mm)100 寸法B(mm)50 寸法C(mm)25 寸法D(mm)4 寸法E(mm)46 寸法F(mm)34 適合T溝幅(mm)20 材質S45C 質量(kg)1.3 表面処理黒染め 熱処理焼入 寸法GM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)(H1)36、(H2)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする