※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ミニローハイトクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
140
適合T溝幅(mm)
22
注文コード
05875494
品番
MLC22
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合T溝幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
横からのレンチ操作で爪が下方向に締め込みワークが浮上がりません。
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
78
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
65
寸法F(mm)
50
適合T溝幅(mm)
22
材質
S45C
質量(kg)
3.15
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
寸法G
M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(H1)36、(H2)1.4