※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MNF14 ミニフラットクランプ ナベヤ 05875528 MNF14 ミニフラットクランプ ナベヤ 05875528

ミニフラットクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05875528 品番 MNF14
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

薄物のクランプに適しています。
爪が下方向へ締め込みますからワークの浮上がりがありません。

寸法A(mm)55 寸法B(mm)22 寸法C(mm)11 寸法D(mm)11 寸法E(mm)1.8 寸法F(mm)28 寸法G(mm)5 寸法H(mm)8 寸法I(mm)8 寸法J(mm)4 寸法K(mm)8 寸法L(mm)35.2 適合T溝幅(mm)14 材質S45C 質量(kg)0.28 表面処理黒染め 熱処理焼入 寸法NM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)(O1)5.5、(O2)0.7 寸法MM8×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする