※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MNF16 ミニフラットクランプ ナベヤ 05875537 MNF16 ミニフラットクランプ ナベヤ 05875537

ミニフラットクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05875537 品番 MNF16
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

薄物のクランプに適しています。
爪が下方向へ締め込みますからワークの浮上がりがありません。

寸法A(mm)68 寸法B(mm)25 寸法C(mm)15 寸法D(mm)15 寸法E(mm)2.5 寸法F(mm)34 寸法G(mm)6 寸法H(mm)8.5 寸法I(mm)9 寸法J(mm)5 寸法K(mm)9 寸法L(mm)40 適合T溝幅(mm)16 材質S45C 質量(kg)0.32 表面処理黒染め 熱処理焼入 寸法NM6×1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)(O1)8、(O2)0.9 寸法MM12×1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする