※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ミニフラットクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05875546
品番
MNF18
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
薄物のクランプに適しています。
爪が下方向へ締め込みますからワークの浮上がりがありません。
寸法A(mm)
71
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
14
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
2.5
寸法F(mm)
35.5
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
9.5
寸法I(mm)
10.5
寸法J(mm)
5
寸法K(mm)
9
寸法L(mm)
54
適合T溝幅(mm)
18
材質
S45C
質量(kg)
0.34
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
寸法N
M6×1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(O1)9、(O2)1
寸法M
M12×1.75