住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ CNMG-UZ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05875554
品番
CNMG120408N-UZ G10E
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
ノーズ半径r(mm)
0.8
形状
ひし形80°
材質
G10E
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
穴径(Φmm)
5.16
等級
M級
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
みぞ穴
穴あり
ブレーカ
一般切削用 全周型
メーカー従来品番
CNMG432ENZ
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります