※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MNF22 ミニフラットクランプ ナベヤ 05875555 MNF22 ミニフラットクランプ ナベヤ 05875555

ミニフラットクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05875555 品番 MNF22
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

薄物のクランプに適しています。
爪が下方向へ締め込みますからワークの浮上がりがありません。

寸法A(mm)90 寸法B(mm)35 寸法C(mm)19.5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)3.5 寸法F(mm)47 寸法G(mm)9 寸法H(mm)13.5 寸法I(mm)14.5 寸法J(mm)5 寸法K(mm)13.5 寸法L(mm)56.5 適合T溝幅(mm)22 材質S45C 質量(kg)0.74 表面処理黒染め 熱処理焼入 寸法NM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)(O1)16、(O2)1.9 寸法MM16×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする