※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
四ツ爪
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05875607
品番
KT4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥217,690
販売価格(税別)
¥
197,900
バスケットに入れる
最大締付力40kN(締付トルク:190Nm)
材質
本体:FCD500
爪:SCM420
ベース:S45C
熱処理
本体:焼鈍
爪:焼入HRC57
寸法A(mm)
240
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
142
寸法D(mm)
92
寸法E(mm)
97
寸法F(mm)
2
寸法G(mm)
138
寸法H(mm)
80
寸法I(mm)
45
寸法J(mm)
150
寸法K(mm)
27.5
寸法L(mm)
125
寸法M(mm)
72.5
寸法N(mm)
225
寸法O(mm)
60
寸法P(mm)
55
寸法Q(mm)
43
寸法R(mm)
42
寸法S(mm)
22
寸法U(mm)
21.6
寸法V(mm)
-
寸法W(mm)
-
適合T溝幅(mm)
22
適合機種
立旋盤
質量(kg)
29
寸法T
M20×2.5
表面処理
本体:塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
40
関連資料:
技術資料1(24.6MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません