※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
四ツ爪
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05875616
品番
KT4B
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥262,900
販売価格(税別)
¥
239,000
バスケットに入れる
最大締付力40kN(締付トルク:190Nm)
材質
本体:FCD500
爪:SCM420
ベース:S45C
熱処理
本体:焼鈍
爪:焼入HRC57
寸法A(mm)
240
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
142
寸法D(mm)
92
寸法E(mm)
97
寸法F(mm)
2
寸法G(mm)
138
寸法H(mm)
80
寸法I(mm)
45
寸法J(mm)
150
寸法K(mm)
27.5
寸法L(mm)
125
寸法M(mm)
250
寸法N(mm)
300
寸法O(mm)
60
寸法P(mm)
55
寸法Q(mm)
43
寸法R(mm)
42
寸法S(mm)
22
寸法U(mm)
30
寸法V(mm)
25
寸法W(mm)
160
適合T溝幅(mm)
22.24.28
適合機種
門型機
質量(kg)
45
寸法T
M20×2.5
表面処理
本体:塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
40
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません