※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCJ2020 サイドクランプジャッキ ナベヤ 05875634 SCJ2020 サイドクランプジャッキ ナベヤ 05875634

サイドクランプジャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05875634 品番 SCJ2020
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

大型加工機用の横押しに便利です。

寸法A(mm)250 寸法B(mm)60 寸法C(mm)200 寸法D(mm)110 寸法E(mm)25 寸法F(mm)24 寸法G(mm)161 寸法H(mm)60 寸法I(mm)50 寸法J(mm)150 寸法K(mm)30 材質FC250 質量(kg)9.1 表面処理黒染め 熱処理焼鈍 適合ボルト径M20 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LM20×2.5 クランプ位置(mm)150,180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする