寸法A(mm)177
寸法B(mm)154
寸法C(mm)103
寸法D(mm)18
寸法E(mm)111
寸法F(mm)56
寸法G(mm)77
寸法H(mm)85
寸法I(mm)167
寸法J(mm)214
寸法K(mm)15
寸法L(mm)70
寸法M(mm)103
寸法N(mm)18
寸法O(mm)18
付属品標準ガイドブロック(2個1組)、適合溝巾18mm(2組)、ハンドル(1本)、六角棒レンチ[口金用・ストローク調整用](各1本)
ストローク(mm)18
幅(mm)(標準ガイドブロック)18
質量(kg)13
口幅(mm)154
口深(mm)77
適合ピッチ(mm)103〜150
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体