TP200-8 ツーピースバイス ナベヤ 05875652 TP200-8 ツーピースバイス ナベヤ 05875652 TP200-8 ツーピースバイス ナベヤ 05875652

ツーピースバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 05875652 品番 TP200-8
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
量産品の加工に便利です。
口深さが大きい。

寸法A(mm)196 寸法B(mm)204 寸法C(mm)103 寸法D(mm)18 寸法E(mm)128 寸法F(mm)65 寸法G(mm)92 寸法H(mm)86 寸法I(mm)168 寸法J(mm)215 寸法K(mm)15 寸法L(mm)87 寸法M(mm)103 寸法N(mm)18 寸法O(mm)18 付属品標準ガイドブロック(2個1組)、適合溝巾18mm(2組)、ハンドル(1本)、六角棒レンチ[口金用・ストローク調整用](各1本) ストローク(mm)18 幅(mm)(標準ガイドブロック)18 質量(kg)20 口幅(mm)204 口深(mm)92 適合ピッチ(mm)103〜170 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする