ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ツーピースバイス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
05875668
品番
TP150-JA
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
量産品の加工に便利です。
口深さが大きい。
寸法A(mm)
154
寸法B(mm)
77
寸法C(mm)
11
寸法D(mm)
102
寸法E(mm)
39
付属品
-
適合機種
TP150-6
タイプ
口金のみ
適合ボルト径
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応