ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ツーピースバイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
05875677
品番
TP200-JA
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
量産品の加工に便利です。
口深さが大きい。
寸法A(mm)
204
寸法B(mm)
92
寸法C(mm)
11
寸法D(mm)
140
寸法E(mm)
42
付属品
-
適合機種
TP200-8
タイプ
口金のみ
適合ボルト径
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応