※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PV1 プルダウンバイス(フリージョーバイス) ナベヤ 05875695 PV1 プルダウンバイス(フリージョーバイス) ナベヤ 05875695 PV1 プルダウンバイス(フリージョーバイス) ナベヤ 05875695

プルダウンバイス(フリージョーバイス)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 寸法A(mm)127 付属品ヤスリ目口金:2枚TスロットボルトM14(適合T溝14,18):4本六角ナットM14:4個ワッシャーM14:4枚六角棒レンチ(クランプ用、口金用):各1本 注文コード05875695 品番PV1
参考基準価格(税別)¥78,500 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は寸法A・適合ボルト径・付属品など12種類から選べます 他の種類を見る

マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。
プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。
本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
要所は研削仕上げがしてあり高精度です。

付属品
ヤスリ目口金:2枚
TスロットボルトM14(適合T溝14,18):4本
六角ナットM14:4個
ワッシャーM14:4枚
六角棒レンチ(クランプ用、口金用):各1本
寸法A(mm)127 寸法B(mm)130 寸法D(mm)8 寸法E(mm)56 寸法F(mm)3 寸法G(mm)10 寸法H(mm)30 寸法I(mm)32 寸法J(mm)7 寸法K(mm)62 寸法L(mm)- 寸法M(mm)- 寸法N(mm)40 寸法O(mm)16 寸法P(mm)51 寸法Q(mm)15 寸法R(mm)32 寸法S(mm)48 寸法T(mm)7 寸法U(mm)62 寸法V(mm)- 寸法X(mm)8 幅(mm)(標準ガイドブロック)- 最高高さ(mm)64 口幅(mm)62 質量(g/セット)4.8 最小高さ(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WTr22P4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする