※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ドロークランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
37.5
寸法E
M12×1.75
注文コード
05875817
品番
DRC2412N
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法E
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワークを下から引き込んで固定します。
刃物への干渉が少なく、5軸加工機複合機のクランプに最適です。
寸法A(mm)
37.5
寸法C(mm)
20.9
寸法D(mm)
27.5
寸法F(mm)
0 - 15
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
3.2
寸法I(mm)
17.2
材質
SCM435
質量(g)
70
最大トルク(N・m)
49
表面処理
黒染め
最大締付力(kN)
19.6
熱処理
焼入HRC26
寸法E
M12×1.75
寸法B
左M24×3
ねじの呼び
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応