※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DRC3408F ドロークランプ ナベヤ 05875835 DRC3408F ドロークランプ ナベヤ 05875835

ドロークランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)27 寸法EM8×1.25 注文コード05875835 品番DRC3408F
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は寸法A・寸法Eなど6種類から選べます 他の種類を見る

ワークを下から引き込んで固定します。
刃物への干渉が少なく、5軸加工機複合機のクランプに最適です。

寸法A(mm)27 寸法B(mm)34 寸法C(mm)14(-0.03/-0.1) 寸法D(mm)12(+0.3/+0.2) 寸法F(mm)0 - 10 寸法G(mm)4 寸法H(mm)5.5 寸法I(mm)22 材質SCM435 質量(g)35 最大トルク(N・m)21.6 表面処理黒染め 最大締付力(kN)13.5 熱処理焼入HRC26 寸法EM8×1.25 ねじの呼びM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする