※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCM0303E バキュームチャック ナベヤ 05875862 VCM0303E バキュームチャック ナベヤ 05875862 VCM0303E バキュームチャック ナベヤ 05875862

バキュームチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05875862 品番 VCM0303E
参考基準価格(税別)¥255,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。
マグネットチャックが使用できない、アルミステンレス銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。
付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1

材質本体:A5052 表面処理アルマイト タイプスタンダード 寸法(mm)300×300×40 質量(g)8500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ナベヤ バキュームチャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする