CNMG120412N-UG チップ 住友電工ハードメタル 05875956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120412N-UG チップ 住友電工ハードメタル 05875956
CNMG120412N-UG チップ 住友電工ハードメタル 05875956

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード05875956品番CNMG120412N-UG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300

材質:旋削用サーメット。一般鋼の軽~中速切削用。サーメットとコーティングの特性と性能を併せ持った素材。

厚さs(mm)4.76ノーズ半径r(mm)1.2穴径d1(Φmm)5.16刃長l(mm)12.9形状ひし形80°材質CN8000逃げ角(度)0種別ネガ等級M級内接円直径(Φmm)12.7勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカUGメーカー従来品番CNMG433ENG切削領域一般切削用 ポッキータイプ穴の有無コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする