※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
マグセルフカットプレート
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05876158
品番
MSC308HD70
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
質量(kg)
17.8
寸法A(mm)
318
寸法B(mm)
798
適合チャック
MTB308HD70
寸法C
(磁極数)24
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません