※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
マグセルフカットプレート
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05876167
品番
MSC310HD70
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
質量(kg)
21.5
寸法A(mm)
318
寸法B(mm)
963
適合チャック
MTB310HD70
寸法C
(磁極数)30
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません