※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSC410HD70 マグセルフカットプレート ナベヤ 05876203 MSC410HD70 マグセルフカットプレート ナベヤ 05876203

マグセルフカットプレート

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05876203 品番 MSC410HD70
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
質量(kg)27.2 寸法A(mm)403 寸法B(mm)963 適合チャックMTB410HD70 寸法C(磁極数)40 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする