B18610 ボンドパット AOI 05876758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボンドパット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は長さ・トラスコ品番・外径など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(3本)
長さ(m)
10
トラスコ品番
321-7023
外径(mm)
18
注文コード
05876758
品番
B18610
参考基準価格(税別)¥29,040販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

合成樹脂を主原料とした止水性を有する成型目地材です。
適度な柔軟性と粘着性を有しています。
芯材があるタイプのため、伸びを抑制し、取付作業が簡単です。

用途
コンクリート二次製品の接合部用止水材に。
プレハブ、PC版建築物等の接合部止水に。
水密性目地の止水材に。
鉄柱、管等とコンクリートとの接合目地材に。
トラスコ品番
321-7023
長さ(m)
10
材質
合成樹脂
外径(mm)
18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする